Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ25002UM
Cod. Produttore
FRZ25002UM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 2 x 2,50 mm²
  • Indice protezione: UNEL 450/75
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Fisso e mobile
  • Resistenza: Agenti chimici
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Serie: CSSFRZ25002UM
Il cavo FROR16 O.R. 2X2,50 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un'elevata resistenza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura a due conduttori da 2,50 mm² assicura una conduzione efficace della corrente, mentre l'indice di protezione UNEL 450/75 indica una protezione adeguata contro le condizioni ambientali avverse. Con una flessibilità eccellente, il cavo è adatto per installazioni sia fisse che mobili, rendendolo perfetto per l'uso in impianti industriali e commerciali. Il design robusto e la resistenza agli agenti chimici lo rendono una scelta sicura per chi cerca un cavo durevole e performante. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X2,50 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un'elevata resistenza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura a due conduttori da 2,50 mm² assicura una conduzione efficace della corrente, mentre l'indice di protezione UNEL 450/75 indica una protezione adeguata contro le condizioni ambientali avverse. Con una flessibilità eccellente, il cavo è adatto per installazioni sia fisse che mobili, rendendolo perfetto per l'uso in impianti industriali e commerciali. Il design robusto e la resistenza agli agenti chimici lo rendono una scelta sicura per chi cerca un cavo durevole e performante.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X2,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75