Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ25002U
Cod. Produttore
FRZ25002U

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo FROR16 O.R.
  • Sezione conduttori: 2x2,50 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Standard: Norma UNE
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: CSSFRZ25002U
Il cavo FROR16 O.R. 2X2,50 450/750 UNE è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una resistenza alla temperatura e una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua struttura a doppio conduttore da 2,50 mm² è progettata per supportare tensioni fino a 750V, rendendolo adatto per una vasta gamma di installazioni elettriche. La conformità agli standard UNE assicura che il cavo soddisfi i requisiti di sicurezza e affidabilità necessari per un utilizzo prolungato nel tempo. Con il suo design robusto e la versatilità d'uso, il cavo FROR16 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X2,50 450/750 UNE è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una resistenza alla temperatura e una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua struttura a doppio conduttore da 2,50 mm² è progettata per supportare tensioni fino a 750V, rendendolo adatto per una vasta gamma di installazioni elettriche. La conformità agli standard UNE assicura che il cavo soddisfi i requisiti di sicurezza e affidabilità necessari per un utilizzo prolungato nel tempo. Con il suo design robusto e la versatilità d'uso, il cavo FROR16 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 2X2,50Mmâ² Fror16 O.R. 450/750 Unel