Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFF10002M
Cod. Produttore
FF10002M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FFROR
  • Sezione conduttori: 2x1,00 mm²
  • Flessibilità: Altissima
  • Utilizzo: Interno/esterno
  • Resistenza agenti esterni: Elevata
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durata: Lunga
  • Serie: CSSFF10002M

Documentazione tecnica

Il cavo CSSFF10002M è un cavo flessibilissimo progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Con una configurazione di 2 conduttori da 1,00 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una notevole resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti sia interni che esterni. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione e il collegamento, assicurando una conduzione elettrica sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano un prodotto affidabile e performante. La qualità dei materiali impiegati garantisce una lunga durata nel tempo, riducendo il rischio di guasti e malfunzionamenti. Descrizione del produttore: Il cavo CSSFF10002M è un cavo flessibilissimo progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Con una configurazione di 2 conduttori da 1,00 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una notevole resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti sia interni che esterni. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione e il collegamento, assicurando una conduzione elettrica sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano un prodotto affidabile e performante. La qualità dei materiali impiegati garantisce una lunga durata nel tempo, riducendo il rischio di guasti e malfunzionamenti.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Frorr Flessibile