Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFF15002M
Cod. Produttore
FF15002M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FFROR
  • Sezione cavi: 2x1,50 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Spazi ristretti
  • Durata: Elevata
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Colore: Standard
  • Serie: CSSFF15002M

Documentazione tecnica

Il cavo CSSFF15002M è un cavo flessibilissimo di alta qualità, progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza. Con una configurazione di 2x1,50 mm², questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una flessibilità superiore, rendendolo perfetto per installazioni in spazi ristretti o per movimenti frequenti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una performance affidabile nel tempo, mentre il materiale di alta qualità contribuisce a una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali. Grazie alla sua versatilità, il cavo CSSFF15002M si presta a molteplici utilizzi nel settore elettrico, soddisfacendo le esigenze di professionisti e appassionati del fai-da-te. La sua colorazione standard facilita l'identificazione e l'integrazione in qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo CSSFF15002M è un cavo flessibilissimo di alta qualità, progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza. Con una configurazione di 2x1,50 mm², questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una flessibilità superiore, rendendolo perfetto per installazioni in spazi ristretti o per movimenti frequenti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una performance affidabile nel tempo, mentre il materiale di alta qualità contribuisce a una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali. Grazie alla sua versatilità, il cavo CSSFF15002M si presta a molteplici utilizzi nel settore elettrico, soddisfacendo le esigenze di professionisti e appassionati del fai-da-te. La sua colorazione standard facilita l'identificazione e l'integrazione in qualsiasi progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Frorr Flessibile