Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ15002U
Cod. Produttore
FRZ15002U

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Sezione conduttore: 2x1,50 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Isolamento: resistente a umidità
  • Applicazioni: industriale e residenziale
  • Flessibilità: alta
  • Protezione: abrasioni
  • Serie: CSSFRZ15002U

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 2X1,50 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per impieghi elettrici che richiedono un'elevata affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in condizioni di utilizzo gravose. La sua struttura a doppio conduttore da 1,50 mm² offre una conduzione elettrica efficace, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti industriali e residenziali. Conforme agli standard UNEL 450/75, questo cavo è dotato di un isolamento resistente che lo protegge da fattori esterni come umidità e abrasioni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua compatibilità con diverse tecniche di montaggio lo rende versatile per vari progetti elettrici. La scelta perfetta per chi cerca un cavo durevole e performante nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X1,50 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per impieghi elettrici che richiedono un'elevata affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in condizioni di utilizzo gravose. La sua struttura a doppio conduttore da 1,50 mm² offre una conduzione elettrica efficace, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti industriali e residenziali. Conforme agli standard UNEL 450/75, questo cavo è dotato di un isolamento resistente che lo protegge da fattori esterni come umidità e abrasioni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua compatibilità con diverse tecniche di montaggio lo rende versatile per vari progetti elettrici. La scelta perfetta per chi cerca un cavo durevole e performante nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 2X1,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75