Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ15002UM
Cod. Produttore
FRZ15002UM100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x1,50 mm²
  • Certificazione: UNEL 450/75
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Robustezza: Materiali di qualità
  • Serie: CSSFRZ15002UM
Il CAVO FROR16 O.R. 2X1,50 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. Con una sezione di 2x1,50 mm², è progettato per supportare una vasta gamma di applicazioni, rendendolo perfetto per impianti elettrici residenziali e commerciali. La certificazione UNEL 450/75 assicura che il cavo soddisfi gli standard di sicurezza e affidabilità richiesti nel settore elettrico. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre la protezione contro le sovratensioni contribuisce a prolungare la durata del cavo. Scegliete questo cavo per garantire un collegamento sicuro e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Il CAVO FROR16 O.R. 2X1,50 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. Con una sezione di 2x1,50 mm², è progettato per supportare una vasta gamma di applicazioni, rendendolo perfetto per impianti elettrici residenziali e commerciali. La certificazione UNEL 450/75 assicura che il cavo soddisfi gli standard di sicurezza e affidabilità richiesti nel settore elettrico. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre la protezione contro le sovratensioni contribuisce a prolungare la durata del cavo. Scegliete questo cavo per garantire un collegamento sicuro e duraturo nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X1,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75