Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ10002UM
Cod. Produttore
FRZ10002UM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Sezione conduttore: 2x1,00 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: CSSFRZ10002UM
  • Conduzione: Efficienza garantita

Documentazione tecnica

Il CAVO FROR16 O.R. 2X1,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, che ne assicurano una lunga vita utile e un'ottima resistenza alle sollecitazioni. La sua struttura a doppio conduttore da 1,00 mm² offre una conduzione elettrica efficiente, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile. Con una classificazione UNEL 450/75, il cavo soddisfa gli standard di sicurezza e prestazione, rendendolo adatto per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. La sua versatilità lo rende una scelta perfetta per chi cerca un cavo che unisca qualità e affidabilità. Descrizione del produttore: Il CAVO FROR16 O.R. 2X1,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, che ne assicurano una lunga vita utile e un'ottima resistenza alle sollecitazioni. La sua struttura a doppio conduttore da 1,00 mm² offre una conduzione elettrica efficiente, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile. Con una classificazione UNEL 450/75, il cavo soddisfa gli standard di sicurezza e prestazione, rendendolo adatto per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. La sua versatilità lo rende una scelta perfetta per chi cerca un cavo che unisca qualità e affidabilità.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75