Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ10002U
Cod. Produttore
FRZ10002U

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x1,00 mm²
  • Temperatura max: 75°C
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Standard: UNEL 450/75
  • Resistente e durevole: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali/industriali
  • Flessibile: Facile installazione
  • Serie: CSSFRZ10002U

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 2X1,00 UNEL 450/75 è una soluzione altamente versatile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti sia residenziali che industriali. Con una sezione di 2x1,00 mm², offre un'ottima conduttività, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni di carico elevato. La classificazione UNEL 450/75 indica la sua capacità di resistere a temperature fino a 75 gradi Celsius, rendendolo adatto per l'uso in diverse applicazioni elettriche. Il design robusto e flessibile facilita l'installazione, mentre la sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta ideale per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X1,00 UNEL 450/75 è una soluzione altamente versatile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti sia residenziali che industriali. Con una sezione di 2x1,00 mm², offre un'ottima conduttività, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni di carico elevato. La classificazione UNEL 450/75 indica la sua capacità di resistere a temperature fino a 75 gradi Celsius, rendendolo adatto per l'uso in diverse applicazioni elettriche. Il design robusto e flessibile facilita l'installazione, mentre la sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta ideale per professionisti e hobbisti.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75