Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07502UM
Cod. Produttore
FRZ07502UM100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,75 mm²
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Certificazione: UNEL CCA
  • Applicazione: bassa tensione
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: robusta
  • Colore: neutro
  • Serie: CSSFRZ07502UM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 2X0,75 UNEL CCA è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una conduzione affidabile e sicura. Con una sezione di 0,75 mm², offre prestazioni ottimali per applicazioni a bassa tensione, rendendolo ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la conformità agli standard UNEL garantisce un livello di sicurezza elevato. Il cavo presenta una flessibilità eccellente, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Disponibile in una colorazione neutra, si integra facilmente in qualsiasi contesto, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Scegliete il cavo FROR16 O.R. per un'alimentazione elettrica senza compromessi. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X0,75 UNEL CCA è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una conduzione affidabile e sicura. Con una sezione di 0,75 mm², offre prestazioni ottimali per applicazioni a bassa tensione, rendendolo ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la conformità agli standard UNEL garantisce un livello di sicurezza elevato. Il cavo presenta una flessibilità eccellente, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Disponibile in una colorazione neutra, si integra facilmente in qualsiasi contesto, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Scegliete il cavo FROR16 O.R. per un'alimentazione elettrica senza compromessi.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Unel Cca