Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07502M
Cod. Produttore
FRZ07502M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Standard: DIN 47100 C
  • Conduttori: doppio
  • Installazione: flessibile
  • Uso: domestico e industriale
  • Resistenza: alta durata
  • Serie: CSSFRZ07502M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 2X0,75 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,75 mm² e una configurazione a doppio conduttore, questo cavo è ideale per connessioni affidabili e sicure. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard DIN assicurano una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti sia domestici che industriali. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il suo design ben progettato minimizza il rischio di danneggiamenti. Grazie a queste caratteristiche, il cavo FROR16 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e di qualità. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X0,75 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,75 mm² e una configurazione a doppio conduttore, questo cavo è ideale per connessioni affidabili e sicure. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard DIN assicurano una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti sia domestici che industriali. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il suo design ben progettato minimizza il rischio di danneggiamenti. Grazie a queste caratteristiche, il cavo FROR16 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e di qualità.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100