Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07502
Cod. Produttore
FRZ07502

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,75 mm²
  • Norma: DIN 47100
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Schermatura: doppia
  • Flessibile: sì
  • Colore: neutro
  • Applicazioni: illuminazione
  • Serie: CSSFRZ07502
Il cavo FROR16 O.R. 2X0,75 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 0,75 mm², che lo rende ideale per una varietà di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e connessioni elettriche. La sua costruzione conforme agli standard DIN 47100 assicura affidabilità e sicurezza, mentre la doppia schermatura offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Con un design flessibile, il cavo è facile da installare anche in spazi ristretti, mantenendo al contempo una robustezza che ne garantisce la durata nel tempo. Disponibile in una finitura di colore neutro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X0,75 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 0,75 mm², che lo rende ideale per una varietà di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e connessioni elettriche. La sua costruzione conforme agli standard DIN 47100 assicura affidabilità e sicurezza, mentre la doppia schermatura offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Con un design flessibile, il cavo è facile da installare anche in spazi ristretti, mantenendo al contempo una robustezza che ne garantisce la durata nel tempo. Disponibile in una finitura di colore neutro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100