Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB81C02075M
Cod. Produttore
B81C02075M

Informazioni di prodotto

  • Serie: FROR 450/750V
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttore: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC qualità R2
  • Guaina: PVC qualità TM2 grigio
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s3,d0,a3
  • Raggio curvatura: Ø x 6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo FROR-450/750V 2X0,75 GRIGIO C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima protezione contro le sollecitazioni meccaniche e termiche, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a doppio conduttore da 0,75 mm² assicura una conduzione elettrica efficiente e sicura, mentre la classificazione di tensione di 450/750V lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata nel tempo nelle proprie installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Fror-450/750V Grigio

€ 0,5427 x 1 m