Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05002UM
Cod. Produttore
FRZ05002UM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo FROR16 O.R.
  • Conduttori: 2 x 0,50 mm²
  • Materiale: CCA (rame rivestito)
  • Serie: UNEL
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Protezione: alta resistenza usura
  • Conformità: standard UNEL
  • Uso: installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 2X0,50 UNEL CCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e duratura, ideale per l'installazione in ambienti sia residenziali che commerciali. Il design a doppio conduttore da 0,50 mm² assicura una conduzione efficiente dell'elettricità, riducendo al minimo le perdite di energia. La finitura di alta qualità offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con la sua conformità agli standard UNEL, il cavo è perfettamente adatto per applicazioni che richiedono un'elevata sicurezza e affidabilità. Questo cavo è la scelta ideale per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto performante e versatile per i loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X0,50 UNEL CCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e duratura, ideale per l'installazione in ambienti sia residenziali che commerciali. Il design a doppio conduttore da 0,50 mm² assicura una conduzione efficiente dell'elettricità, riducendo al minimo le perdite di energia. La finitura di alta qualità offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con la sua conformità agli standard UNEL, il cavo è perfettamente adatto per applicazioni che richiedono un'elevata sicurezza e affidabilità. Questo cavo è la scelta ideale per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto performante e versatile per i loro progetti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel Cca