Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05002M
Cod. Produttore
FRZ05002M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 2 x 0,50 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Protezione: Robusta meccanica
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: CSSFRZ05002M
  • Installazione: Facile gestione
  • Materiali: Alta qualità

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 2X0,50 DIN 47100 C è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e prestazioni. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,50 mm² lo rende particolarmente versatile per l'uso in installazioni elettriche residenziali e commerciali. Il cavo è dotato di una protezione robusta che lo rende resistente alle sollecitazioni meccaniche, assicurando la sua funzionalità anche in condizioni di utilizzo gravose. La conformità agli standard DIN 47100 garantisce che il prodotto soddisfi i requisiti di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta sicura per gli installatori e gli utenti finali. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione e la gestione, riducendo il rischio di errori durante il cablaggio. Con il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, il Cavo FROR16 O.R. 2X0,50 DIN 47100 C è un'opzione eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e durature. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 2X0,50 DIN 47100 C è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e prestazioni. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,50 mm² lo rende particolarmente versatile per l'uso in installazioni elettriche residenziali e commerciali. Il cavo è dotato di una protezione robusta che lo rende resistente alle sollecitazioni meccaniche, assicurando la sua funzionalità anche in condizioni di utilizzo gravose. La conformità agli standard DIN 47100 garantisce che il prodotto soddisfi i requisiti di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta sicura per gli installatori e gli utenti finali. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione e la gestione, riducendo il rischio di errori durante il cablaggio. Con il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, il Cavo FROR16 O.R. 2X0,50 DIN 47100 C è un'opzione eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e durature.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100