Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05002
Cod. Produttore
FRZ05002

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 2X0,50 mm²
  • Normativa: DIN 47100 C
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Materiale: Alta qualità
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: CSSFRZ05002
  • Affidabilità: Garantita
Il cavo FROR16 O.R. 2X0,50 DIN 47100 C è un prodotto altamente versatile, progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione affidabile e duratura. La configurazione a doppio conduttore da 0,50 mm² assicura una trasmissione di corrente efficiente, mentre il design conforme alla normativa DIN 47100 C ne garantisce la compatibilità con vari sistemi elettrici. La sua robustezza lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, questo cavo rappresenta una soluzione efficace per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X0,50 DIN 47100 C è un prodotto altamente versatile, progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione affidabile e duratura. La configurazione a doppio conduttore da 0,50 mm² assicura una trasmissione di corrente efficiente, mentre il design conforme alla normativa DIN 47100 C ne garantisce la compatibilità con vari sistemi elettrici. La sua robustezza lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, questo cavo rappresenta una soluzione efficace per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 2X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100