Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB81C02050B
Cod. Produttore
B81C02050B

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2x0,50 mm²
  • Materiale conduttore: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC qualità R2
  • Guaina: PVC qualità TM2 grigio
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3
  • Serie: FROR 450/750V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo FROR 450/750V 2X0,50 BOB è un prodotto indispensabile per le installazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti con tensioni fino a 750V. La sua struttura a doppio conduttore da 0,50 mm² offre una conducibilità eccellente, assicurando un flusso di corrente costante e stabile. Il cavo è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale, dove è fondamentale rispettare le normative di sicurezza. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la resistenza agli agenti esterni ne prolunga la durata. Con un design pensato per resistere a condizioni di lavoro gravose, il cavo FROR è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto e duraturo per le proprie esigenze elettriche.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 2X0,50Mmâ² Fror-450/750V Grigio Bobina