Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ03502M
Cod. Produttore
FRZ03502M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,35 mm²
  • Normativa: DIN 47100 C
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Installazione: facile e sicura
  • Serie: CSSFRZ03502M
  • Conduttività: elevata efficienza

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 2X0,35 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 2x0,35 mm², offre una buona conduttività elettrica, rendendolo perfetto per l'uso in installazioni domestiche e industriali. La sua costruzione conforme alla normativa DIN 47100 C assicura che soddisfi gli standard di sicurezza richiesti. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, fornendo flessibilità e resistenza. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle più semplici alle più complesse. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che combina affidabilità e performance elevate, essenziali per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 2X0,35 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 2x0,35 mm², offre una buona conduttività elettrica, rendendolo perfetto per l'uso in installazioni domestiche e industriali. La sua costruzione conforme alla normativa DIN 47100 C assicura che soddisfi gli standard di sicurezza richiesti. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, fornendo flessibilità e resistenza. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle più semplici alle più complesse. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che combina affidabilità e performance elevate, essenziali per ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X0,35Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100