Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ02502M
Cod. Produttore
FRZ02502M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAVO FROR16 O.R.
  • Conduttori: 2 x 0,25 mm²
  • Normativa: DIN 47100 C
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Usura e agenti atmosferici
  • Flessibilità: Alta, per spazi ristretti
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Serie: CSSFRZ02502M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 2X0,25 DIN 47100 C è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza eccezionali, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,25 mm² assicura una trasmissione di corrente efficiente e sicura. Grazie alla conformità con le normative DIN, questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono standard di sicurezza elevati. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la resistenza agli agenti atmosferici e all'usura ne prolunga la durata nel tempo. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X0,25 DIN 47100 C è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza eccezionali, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,25 mm² assicura una trasmissione di corrente efficiente e sicura. Grazie alla conformità con le normative DIN, questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono standard di sicurezza elevati. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la resistenza agli agenti atmosferici e all'usura ne prolunga la durata nel tempo. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X0,25Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100