Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ02525M
Cod. Produttore
FRZ02525M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 25 x 0,25 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Serie: CSSFRZ02525M
  • Installazione: Facile e sicura

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 25X0,25 DIN 47100 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'affidabilità superiore e una resistenza ottimale, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a 25 fili di sezione 0,25 mm² assicura una conduzione efficiente dell'energia, mentre il design conforme alla normativa DIN 47100 ne garantisce la compatibilità con vari sistemi elettrici. La flessibilità del cavo consente una facile installazione e manovrabilità, riducendo il rischio di danni durante il montaggio. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il cavo FROR16 rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 25X0,25 DIN 47100 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'affidabilità superiore e una resistenza ottimale, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a 25 fili di sezione 0,25 mm² assicura una conduzione efficiente dell'energia, mentre il design conforme alla normativa DIN 47100 ne garantisce la compatibilità con vari sistemi elettrici. La flessibilità del cavo consente una facile installazione e manovrabilità, riducendo il rischio di danni durante il montaggio. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il cavo FROR16 rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e performanti.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 25X0,25Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100