Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFNZ05025GM
Cod. Produttore
FNZ05025GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Sezione: 25G0,50 mm²
  • Norma: UNEL NUM+G
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Resistente usura
  • Installazione: Facile e maneggevole
  • Serie: CSSFNZ05025GM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 25G0,50 UNEL NUM+G è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura è ottimizzata per garantire una conduzione efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia. La versatilità di questo cavo lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate. Grazie al suo design, è facile da installare e maneggiare, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Con un'ottima capacità di flessibilità, il cavo FROR16 è adatto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre risultati eccellenti in ogni progetto. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 25G0,50 UNEL NUM+G è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura è ottimizzata per garantire una conduzione efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia. La versatilità di questo cavo lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate. Grazie al suo design, è facile da installare e maneggiare, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Con un'ottima capacità di flessibilità, il cavo FROR16 è adatto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre risultati eccellenti in ogni progetto.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 25G0,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel Num+G