Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05024M
Cod. Produttore
FRZ05024M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 24x0,50 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Usura garantita
  • Serie: CSSFRZ05024M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 24X0,50 DIN 47100 rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura a 24 conduttori da 0,50 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per installazioni industriali e commerciali. Il design conforme alle norme DIN 47100 assicura che il cavo rispetti gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la resistenza all'usura garantisce una lunga durata nel tempo. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto robusto e performante per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 24X0,50 DIN 47100 rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura a 24 conduttori da 0,50 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per installazioni industriali e commerciali. Il design conforme alle norme DIN 47100 assicura che il cavo rispetti gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la resistenza all'usura garantisce una lunga durata nel tempo. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto robusto e performante per le proprie esigenze elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 24X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100