Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB12C24150B
Cod. Produttore
B12C24150B

Informazioni di prodotto

  • Serie: FG16OH2R16
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione: 24 x 1,5 mm²
  • Guaina: PVC qualità R16
  • Schermatura: treccia rame rosso
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Colore guaina: grigio (RAL 6018 verde)

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OH2R16 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche diversificate. Con una tensione nominale di 0,6/1 kV e una sezione di 24 x 1,5 mm², questo cavo è perfetto per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Il suo rivestimento di colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche protezione contro agenti esterni. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo FG16OH2R16 è in grado di resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo una durata nel tempo e una riduzione dei costi di manutenzione. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca un cavo affidabile e performante per le proprie necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche diversificate. Con una tensione nominale di 0,6/1 kV e una sezione di 24 x 1,5 mm², questo cavo è perfetto per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Il suo rivestimento di colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche protezione contro agenti esterni. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo FG16OH2R16 è in grado di resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo una durata nel tempo e una riduzione dei costi di manutenzione. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca un cavo affidabile e performante per le proprie necessità elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 24G1,5Mmâ² Fg16Oh2R16-0,6/1Kv Grigio