Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO24B9BCLST
Cod. Produttore
FO24B9BCLST

Informazioni di prodotto

  • Fibra: OS2 24FO
  • Guaina: B2CA LSZH
  • Armatura: Acciaio
  • Uso: Interno/esterno
  • Resistenza: Schiacciamento
  • Installazione: Interrato diretto
  • Normativa: LSOH-FR B2ca
  • Serie: GGFO24B9BCLST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Loose structure indoor/outdoor cable (250 μm fibres) steel armoured, LSOH. sheath Equipped with a steel reinforcement, it is resistant to crushing and can be buried directly. Available with an LSOH-FR B2ca outer sheath, it is suitable for the most demanding environments in terms of fire performance.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

24

armatura

Ripartizione

terreno

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

160 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

10 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

CAVO 24FO OS2 9/125 B2CA ARM.MET.