Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO24B50DLST
Cod. Produttore
FO24B50DLST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM2 50/125
  • Numero fibre: 24FO
  • Rivestimento: LSZH Low Smoke
  • Protezione: DCA IN/OUT ARM
  • Applicazioni: Telecomunicazioni
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Serie: GGFO24B50DLST
  • Emissione fumi: Bassa tossicità
Descrizione del produttore: Il cavo 24FO OM2 50/125 LSZH DCA rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di connessione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo in fibra ottica è progettato per garantire prestazioni ottimali e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua struttura LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così alla sicurezza degli ambienti in cui viene installato. Con una configurazione di 50/125 micron, questo cavo è perfetto per garantire una trasmissione dati efficiente e affidabile. La versatilità di utilizzo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dai sistemi di telecomunicazione alle reti aziendali. Scegliere questo cavo significa investire in qualità e prestazioni elevate.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

24

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,5 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

CAVO 24FO OM2 50/125 LSZH DCA