Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05020M
Cod. Produttore
FRZ05020M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 20 mm²
  • Conduttori: 20x0,50 mm
  • Standard: DIN 47100
  • Rigidità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: CSSFRZ

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 20X0,50 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato secondo gli standard DIN 47100, questo cavo presenta una sezione di 20 mm² e una rigidità che garantisce una gestione ottimale durante la posa. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale la resistenza e l'affidabilità. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Con il cavo FROR16 O.R., ogni installazione elettrica può contare su una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 20X0,50 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato secondo gli standard DIN 47100, questo cavo presenta una sezione di 20 mm² e una rigidità che garantisce una gestione ottimale durante la posa. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale la resistenza e l'affidabilità. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Con il cavo FROR16 O.R., ogni installazione elettrica può contare su una connessione sicura e duratura.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 20X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100