Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB12C19150B
Cod. Produttore
B12C19150B

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: rame rosso Cl.5
  • Isolante: mescola LSZH qualità G16
  • Schermatura: treccia rame rosso ricotto
  • Guaina: PVC qualità R16 verde RAL 6018
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Serie: FG16OH2R16

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 19G1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un isolamento grigio, questo cavo è adatto per tensioni fino a 1 kV, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono perfetto per installazioni sia interne che esterne, dove è richiesta una protezione affidabile contro le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua flessibilità e alla resistenza meccanica, il cavo FG16OH2R16 è facilmente installabile e maneggevole, permettendo una rapida messa in servizio. Questo prodotto è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono un'alta affidabilità e sicurezza, come in sistemi di distribuzione elettrica e in impianti di automazione. Con il suo design avanzato, il cavo offre una soluzione efficace per soddisfare le esigenze di connessione in vari settori. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 19G1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un isolamento grigio, questo cavo è adatto per tensioni fino a 1 kV, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono perfetto per installazioni sia interne che esterne, dove è richiesta una protezione affidabile contro le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua flessibilità e alla resistenza meccanica, il cavo FG16OH2R16 è facilmente installabile e maneggevole, permettendo una rapida messa in servizio. Questo prodotto è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono un'alta affidabilità e sicurezza, come in sistemi di distribuzione elettrica e in impianti di automazione. Con il suo design avanzato, il cavo offre una soluzione efficace per soddisfare le esigenze di connessione in vari settori.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 19G1,5Mmâ² Fg16Oh2R16-0,6/1Kv Grigio