Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFNZ10019G
Cod. Produttore
FNZ10019G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Sezione: 19G1,00 mm²
  • Standard: UNEL NUM+G
  • Uso: installazioni elettriche
  • Resistenza: agenti atmosferici
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Serie: CSSFNZ10019G
Il Cavo FROR16 O.R. 19G1,00 UNEL NUM+G è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e affidabile, grazie alla sua robusta costruzione e ai materiali di alta qualità utilizzati. La sua conformità agli standard UNEL assicura che possa essere impiegato in una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il design del cavo è ottimizzato per resistere a condizioni operative difficili, garantendo prestazioni superiori nel tempo. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti atmosferici lo rende adatto anche per applicazioni esterne. Con una sezione di 19G1,00, questo cavo offre un'ottima capacità di trasmissione elettrica, rendendolo una scelta eccellente per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 19G1,00 UNEL NUM+G è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e affidabile, grazie alla sua robusta costruzione e ai materiali di alta qualità utilizzati. La sua conformità agli standard UNEL assicura che possa essere impiegato in una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il design del cavo è ottimizzato per resistere a condizioni operative difficili, garantendo prestazioni superiori nel tempo. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti atmosferici lo rende adatto anche per applicazioni esterne. Con una sezione di 19G1,00, questo cavo offre un'ottima capacità di trasmissione elettrica, rendendolo una scelta eccellente per le vostre esigenze di cablaggio elettrico.

Produttore

Cavo 19G1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel Num+G