Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05018M
Cod. Produttore
FRZ05018M100

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 18 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,50 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: agenti esterni
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Serie: CSSFRZ05018M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 18X0,50 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per utilizzi industriali e commerciali. La sua configurazione di 18 conduttori con sezione di 0,50 mm² offre una conduttività elettrica ottimale, assicurando una trasmissione affidabile dell'energia. Il cavo è conforme agli standard DIN 47100, il che ne attesta la qualità e l'affidabilità. La flessibilità del cavo facilita la posa in diverse situazioni, rendendolo adatto a installazioni in spazi ristretti o in ambienti complessi. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza agli agenti esterni, il cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando così una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 18X0,50 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per utilizzi industriali e commerciali. La sua configurazione di 18 conduttori con sezione di 0,50 mm² offre una conduttività elettrica ottimale, assicurando una trasmissione affidabile dell'energia. Il cavo è conforme agli standard DIN 47100, il che ne attesta la qualità e l'affidabilità. La flessibilità del cavo facilita la posa in diverse situazioni, rendendolo adatto a installazioni in spazi ristretti o in ambienti complessi. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza agli agenti esterni, il cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando così una lunga durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 18X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100