Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFNZ05018GM
Cod. Produttore
FNZ05018GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo FROR16 O.R.
  • Sezione: 0,50 mm²
  • Conduttori: 18G0,50
  • Normativa: UNEL NUM+G
  • Uso: Interni ed esterni
  • Resistenza: Alta qualità materiali
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: CSSFNZ05018GM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 18G0,50 UNEL NUM+G è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per una varietà di applicazioni, assicurando una conduzione sicura e affidabile dell'energia. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo adatto per l'uso sia in interni che in esterni. La versatilità di questo cavo lo rende una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni durature e prestazionali. Con una sezione di 0,50 mm² e un design che facilita l'installazione, il cavo FROR16 è la soluzione ideale per chi desidera qualità e affidabilità nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 18G0,50 UNEL NUM+G è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per una varietà di applicazioni, assicurando una conduzione sicura e affidabile dell'energia. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo adatto per l'uso sia in interni che in esterni. La versatilità di questo cavo lo rende una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni durature e prestazionali. Con una sezione di 0,50 mm² e un design che facilita l'installazione, il cavo FROR16 è la soluzione ideale per chi desidera qualità e affidabilità nei propri impianti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 18G0,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel Num+G