Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05016M
Cod. Produttore
FRZ05016M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mm²
  • Diametro conduttore: 0,50 mm
  • Normativa: DIN 47100
  • Applicazioni: Industriale e professionale
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Flessibilità: Facile montaggio
  • Ambiente: Interno ed esterno
  • Serie: FROR16 O.R.

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 16X0,50 DIN 47100 è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. Con una sezione di 16 mm² e una struttura a 0,50 mm di diametro, offre una conduttività eccellente, rendendolo ideale per installazioni che richiedono un trasporto efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design conforme alle normative DIN 47100 lo rende adatto per utilizzi professionali e industriali. Questo cavo è perfetto per l'installazione in ambienti sia interni che esterni, grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e alla flessibilità che facilita il montaggio. In sintesi, il Cavo FROR16 O.R. 16X0,50 DIN 47100 rappresenta un'opzione sicura e performante per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e durature. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 16X0,50 DIN 47100 è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. Con una sezione di 16 mm² e una struttura a 0,50 mm di diametro, offre una conduttività eccellente, rendendolo ideale per installazioni che richiedono un trasporto efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design conforme alle normative DIN 47100 lo rende adatto per utilizzi professionali e industriali. Questo cavo è perfetto per l'installazione in ambienti sia interni che esterni, grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e alla flessibilità che facilita il montaggio. In sintesi, il Cavo FROR16 O.R. 16X0,50 DIN 47100 rappresenta un'opzione sicura e performante per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e durature.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 16X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100