Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05016
Cod. Produttore
FRZ05016

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAVO FROR16 O.R.
  • Sezione: 16 mm²
  • Conduttori: 16x0,50 mm
  • Normativa: DIN 47100
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali, commerciali
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: CSSFRZ05016
Il CAVO FROR16 O.R. 16X0,50 DIN 47100 è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica, grazie alla sua composizione di alta qualità. La sua struttura è realizzata secondo gli standard DIN 47100, assicurando che soddisfi le normative di sicurezza e prestazioni richieste nel settore elettrico. Con una sezione di 16 mm² e una resistenza meccanica notevole, questo cavo è perfetto per l'installazione in ambienti che richiedono un'elevata resistenza agli agenti esterni. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti industriali e commerciali. La finitura robusta e la qualità dei materiali utilizzati ne garantiscono una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta sicura per chi cerca affidabilità nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il CAVO FROR16 O.R. 16X0,50 DIN 47100 è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica, grazie alla sua composizione di alta qualità. La sua struttura è realizzata secondo gli standard DIN 47100, assicurando che soddisfi le normative di sicurezza e prestazioni richieste nel settore elettrico. Con una sezione di 16 mm² e una resistenza meccanica notevole, questo cavo è perfetto per l'installazione in ambienti che richiedono un'elevata resistenza agli agenti esterni. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti industriali e commerciali. La finitura robusta e la qualità dei materiali utilizzati ne garantiscono una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta sicura per chi cerca affidabilità nei propri impianti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 16X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100