Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ02516
Cod. Produttore
FRZ02516

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 16x0,25 mm²
  • Norma: DIN 47100
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Struttura: Flessibile
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Installazione: Facile
  • Serie: CSSFRZ02516

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 16X0,25 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a 16 conduttori con sezione di 0,25 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre la conformità alla norma DIN 47100 garantisce standard elevati di sicurezza e affidabilità. Il design flessibile del cavo facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Con il Cavo FROR16 O.R., puoi contare su un prodotto che unisce prestazioni elevate a una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 16X0,25 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a 16 conduttori con sezione di 0,25 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre la conformità alla norma DIN 47100 garantisce standard elevati di sicurezza e affidabilità. Il design flessibile del cavo facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Con il Cavo FROR16 O.R., puoi contare su un prodotto che unisce prestazioni elevate a una lunga durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 16X0,25Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100