Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB12C16150B
Cod. Produttore
B12C16150B

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: rame rosso Cl.5
  • Isolante: mescola LSZH qualità G16
  • Schermatura: treccia rame rosso ricotto
  • Guaina: PVC qualità R16 verde RAL 6018
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Serie: FG16OH2R16

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV è progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità. Con una sezione di 16 mm² e un isolamento di alta qualità, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce resistenza a condizioni ambientali avverse, mentre il colore grigio lo rende facilmente identificabile. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni ottimali e durature. È particolarmente adatto per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta una gestione efficiente della corrente. La sua flessibilità e resistenza alla trazione lo rendono una scelta eccellente per applicazioni che richiedono mobilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV è progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità. Con una sezione di 16 mm² e un isolamento di alta qualità, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce resistenza a condizioni ambientali avverse, mentre il colore grigio lo rende facilmente identificabile. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni ottimali e durature. È particolarmente adatto per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta una gestione efficiente della corrente. La sua flessibilità e resistenza alla trazione lo rendono una scelta eccellente per applicazioni che richiedono mobilità e durata nel tempo.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 16G1,5Mmâ² Fg16Oh2R16-0,6/1Kv Grigio