Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per gru e carroponte /

Cod. Rexel
CSB9316150B
Cod. Produttore
B9316150

Informazioni di prodotto

H07VVH6-F 16G1,5 BLU

Documentazione tecnica

Il cavo H07VVH6-F 16G1,5 BLU rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in diverse applicazioni. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione in impianti complessi. Con una sezione di 1,5 mm², il cavo è in grado di gestire carichi elettrici significativi, rendendolo ideale per utilizzi in ambito industriale e commerciale. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e rapida, mentre la sua costruzione robusta assicura resistenza a sollecitazioni meccaniche e ambientali. Questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo, senza compromettere la qualità del collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H07VVH6-F 16G1,5 BLU rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in diverse applicazioni. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione in impianti complessi. Con una sezione di 1,5 mm², il cavo è in grado di gestire carichi elettrici significativi, rendendolo ideale per utilizzi in ambito industriale e commerciale. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e rapida, mentre la sua costruzione robusta assicura resistenza a sollecitazioni meccaniche e ambientali. Questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo, senza compromettere la qualità del collegamento elettrico.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico H07VVH6-F 16G1,5 mm² blu flessibile per uso industriale e commerciale