Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05014M
Cod. Produttore
FRZ05014M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,50 mm²
  • Conduttori: 14 fili
  • Norma: DIN 47100
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Alta durata
  • Uso: Cablaggio macchinari
  • Serie: CSSFRZ05014M

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 14X0,50 DIN 47100 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua struttura robusta, è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta un'affidabilità costante. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio di macchinari all'installazione di impianti elettrici complessi. Con una sezione di 0,50 mm² e una configurazione di 14 conduttori, questo cavo offre una capacità di trasmissione elettrica eccellente, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 14X0,50 DIN 47100 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua struttura robusta, è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta un'affidabilità costante. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio di macchinari all'installazione di impianti elettrici complessi. Con una sezione di 0,50 mm² e una configurazione di 14 conduttori, questo cavo offre una capacità di trasmissione elettrica eccellente, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa delle apparecchiature collegate.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 14X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100