Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07512M
Cod. Produttore
FRZ07512M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 12x0,75 mm²
  • Standard: DIN 47100
  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Materiali resistenti
  • Serie: CSSFRZ07512M
  • Conduzione: Efficienza e sicurezza

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 12X0,75 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Caratterizzato da una sezione di 12 conduttori da 0,75 mm², offre una capacità di trasmissione ottimale, assicurando una conduzione elettrica efficiente e sicura. Il design del cavo è conforme agli standard DIN 47100, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. La sua flessibilità lo rende facile da maneggiare durante l'installazione, mentre la robustezza dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze più impegnative. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 12X0,75 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Caratterizzato da una sezione di 12 conduttori da 0,75 mm², offre una capacità di trasmissione ottimale, assicurando una conduzione elettrica efficiente e sicura. Il design del cavo è conforme agli standard DIN 47100, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. La sua flessibilità lo rende facile da maneggiare durante l'installazione, mentre la robustezza dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze più impegnative.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 12X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100