Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05012M
Cod. Produttore
FRZ05012M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,50 mm²
  • Conduttori: 12
  • Standard: DIN 47100
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CSSFRZ05012M
  • Robustezza: Alta

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 12X0,50 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduttività e robustezza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,50 mm² e una configurazione a 12 conduttori, è progettato per supportare carichi elettrici diversificati, assicurando una distribuzione efficiente dell'energia. La sua conformità agli standard DIN 47100 garantisce affidabilità e sicurezza, mentre la sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti. È la scelta perfetta per chi cerca un cavo elettrico versatile e durevole, adatto a molteplici utilizzi. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 12X0,50 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduttività e robustezza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,50 mm² e una configurazione a 12 conduttori, è progettato per supportare carichi elettrici diversificati, assicurando una distribuzione efficiente dell'energia. La sua conformità agli standard DIN 47100 garantisce affidabilità e sicurezza, mentre la sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti. È la scelta perfetta per chi cerca un cavo elettrico versatile e durevole, adatto a molteplici utilizzi.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 12X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100