Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ03512M
Cod. Produttore
FRZ03512M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 12x0,35 mm²
  • Standard: DIN 47100
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Costruzione robusta
  • Uso: Circuiti di controllo
  • Serie: CSSFRZ03512M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 12X0,35 DIN 47100 è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 12 conduttori di 0,35 mm, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una durata nel tempo, mentre la conformità agli standard DIN garantisce prestazioni affidabili e sicure. Inoltre, la versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dal cablaggio di impianti elettrici alla realizzazione di circuiti di controllo. Con il suo design pratico e funzionale, il cavo FROR16 rappresenta una scelta intelligente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 12X0,35 DIN 47100 è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 12 conduttori di 0,35 mm, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una durata nel tempo, mentre la conformità agli standard DIN garantisce prestazioni affidabili e sicure. Inoltre, la versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dal cablaggio di impianti elettrici alla realizzazione di circuiti di controllo. Con il suo design pratico e funzionale, il cavo FROR16 rappresenta una scelta intelligente per professionisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 12X0,35Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100