Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ02512M
Cod. Produttore
FRZ02512M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Standard: DIN 47100
  • Applicazioni: Interno/Esterno
  • Flessibilità: Alta
  • Colore: Identificativo
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: FROR16

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 12X0,25 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,25 mm² e una robustezza che soddisfa gli standard DIN, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo perfetto per utilizzi sia interni che esterni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e hobbisti. Il cavo è disponibile in una colorazione che ne facilita l'identificazione, contribuendo a una gestione ordinata e sicura delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 12X0,25 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,25 mm² e una robustezza che soddisfa gli standard DIN, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo perfetto per utilizzi sia interni che esterni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e hobbisti. Il cavo è disponibile in una colorazione che ne facilita l'identificazione, contribuendo a una gestione ordinata e sicura delle connessioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 12X0,25Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100