Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB12C12250B
Cod. Produttore
B12C12250B

Informazioni di prodotto

  • Serie: FG16OH2R16
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Conduttore: rame rosso Cl.5
  • Isolante: LSZH qualità G16
  • Guaina: PVC qualità R16 verde
  • Schermatura: treccia rame rosso
  • Temperatura max: 90 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s3,d1,a3

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche di media tensione. Con una sezione di 12G2,5 mm², questo cavo è particolarmente adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, garantendo una conduzione sicura ed efficiente. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma è anche funzionale per identificare facilmente il cavo in un sistema complesso. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza, il cavo FG16OH2R16 è ideale per l'uso in impianti di distribuzione elettrica, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende resistente agli agenti atmosferici e ad altre condizioni ambientali avverse. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche di media tensione. Con una sezione di 12G2,5 mm², questo cavo è particolarmente adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, garantendo una conduzione sicura ed efficiente. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma è anche funzionale per identificare facilmente il cavo in un sistema complesso. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza, il cavo FG16OH2R16 è ideale per l'uso in impianti di distribuzione elettrica, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende resistente agli agenti atmosferici e ad altre condizioni ambientali avverse.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Fg16Oh2R16-0,6/1Kv Grigio