Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per gru e carroponte /

Cod. Rexel
CSB9312250B
Cod. Produttore
B9312250

Informazioni di prodotto

H07VVH6-F 12G2,5 BLU

Documentazione tecnica

Il cavo H07VVH6-F 12G2,5 BLU è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per utilizzi in interni e esterni. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. Con una sezione di 2,5 mm² e 12 conduttori, offre una conduzione elettrica efficiente e sicura, supportando carichi elevati senza compromettere la sicurezza. Questo cavo è perfetto per impianti di illuminazione, alimentazione di macchinari e altre applicazioni industriali, dove è fondamentale avere un prodotto affidabile e durevole. Descrizione del produttore: Il cavo H07VVH6-F 12G2,5 BLU è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per utilizzi in interni e esterni. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. Con una sezione di 2,5 mm² e 12 conduttori, offre una conduzione elettrica efficiente e sicura, supportando carichi elevati senza compromettere la sicurezza. Questo cavo è perfetto per impianti di illuminazione, alimentazione di macchinari e altre applicazioni industriali, dove è fondamentale avere un prodotto affidabile e durevole.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Non Compatibile CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico H07VVH6-F 12G2,5 mm² 12 conduttori blu uso industriale interno esterno