Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB12C12150B
Cod. Produttore
B12C12150B

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 12G1,5 grigio garantisce prestazioni elevate e affidabilità in installazioni elettriche di media tensione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura a 12 conduttori
  • Risparmio di tempo con identificazione agevolata del cavo
  • Robusta protezione meccanica e ambientale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione ottimale dell’energia
  • Alta durata e sicurezza certificata
  • Risparmio energetico grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 12G1,5 grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche di media tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura a 12 conduttori da 1,5 mm² consente una distribuzione ottimale dell'energia, rendendolo ideale per installazioni industriali e commerciali. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nel cablaggio. Con un indice di resistenza al fuoco e un grado di protezione appropriati, questo cavo è conforme agli standard di sicurezza richiesti per l'uso in ambienti critici. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 12G1,5 grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche di media tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura a 12 conduttori da 1,5 mm² consente una distribuzione ottimale dell'energia, rendendolo ideale per installazioni industriali e commerciali. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nel cablaggio. Con un indice di resistenza al fuoco e un grado di protezione appropriati, questo cavo è conforme agli standard di sicurezza richiesti per l'uso in ambienti critici.

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Fg16Oh2R16-0,6/1Kv Grigio