Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFNZ10012GM
Cod. Produttore
FNZ10012GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Sezione: 1 mm²
  • Conduttori: 12G
  • Serie: UNEL NUM+G
  • Uso: Interno/Esterno
  • Protezione: Standard di sicurezza
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Potenza elettrica

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 12G1,00 UNEL NUM+G è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduttività eccellente e una protezione ottimale. La sua struttura robusta lo rende adatto per installazioni in ambienti sia interni che esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 1 mm² e una configurazione a 12 conduttori, è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza in diverse applicazioni. Il cavo è conforme agli standard di sicurezza e offre un grado di protezione adeguato, rendendolo una scelta sicura e efficiente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 12G1,00 UNEL NUM+G è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduttività eccellente e una protezione ottimale. La sua struttura robusta lo rende adatto per installazioni in ambienti sia interni che esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 1 mm² e una configurazione a 12 conduttori, è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza in diverse applicazioni. Il cavo è conforme agli standard di sicurezza e offre un grado di protezione adeguato, rendendolo una scelta sicura e efficiente per i professionisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 12G1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel Num+G