Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFNZ05012GM
Cod. Produttore
FNZ05012GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Sezione conduttori: 12G0,50 mm²
  • Standard: UNEL NUM+G
  • Resistenza al fuoco: Certificata
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Efficienza energetica: Ottimizzata
  • Costruzione: Robusta e sicura
  • Serie: CSSFNZ05012GM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 12G0,50 UNEL NUM+G rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e duratura. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la resistenza e la sicurezza sono fondamentali. Grazie alla sua versatilità, è adatto per vari tipi di installazioni, offrendo un'eccellente compatibilità con diversi sistemi elettrici. Il cavo presenta un design ottimizzato per minimizzare le perdite di energia, contribuendo così a una maggiore efficienza energetica. Con una classificazione di resistenza al fuoco adeguata, questo cavo assicura un utilizzo sicuro anche in condizioni critiche. Scegli il cavo FROR16 per prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 12G0,50 UNEL NUM+G rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e duratura. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la resistenza e la sicurezza sono fondamentali. Grazie alla sua versatilità, è adatto per vari tipi di installazioni, offrendo un'eccellente compatibilità con diversi sistemi elettrici. Il cavo presenta un design ottimizzato per minimizzare le perdite di energia, contribuendo così a una maggiore efficienza energetica. Con una classificazione di resistenza al fuoco adeguata, questo cavo assicura un utilizzo sicuro anche in condizioni critiche. Scegli il cavo FROR16 per prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 12G0,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel Num+G