Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO12B9BCLST
Cod. Produttore
FO12B9BCLST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS2
  • Numero fibre: 12 FO
  • Classe reazione fuoco: B2CA
  • Uso: Interno/Esterno
  • Guaina: LSZH
  • Armatura: Metallo
  • Diametro fibra: 9/125 micron
  • Serie: GGFO12B9BCLST
Descrizione del produttore: Il cavo GGFO12B9BCLST è una soluzione avanzata per le esigenze di trasmissione dati e comunicazione. Realizzato in fibra ottica con una configurazione di 12 fibre, il cavo presenta una struttura OS2 con un diametro di 9/125 micron, garantendo prestazioni elevate e una bassa attenuazione del segnale. Questo cavo è progettato per applicazioni in ambienti interni ed esterni, grazie alla sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. La protezione in metallo fornisce ulteriore sicurezza, rendendolo ideale per installazioni in condizioni difficili. Disponibile in una colorazione standard, il cavo è compatibile con vari sistemi di connessione e offre una grande versatilità per l'integrazione in reti di telecomunicazione e sistemi di sorveglianza. Con il GGFO12B9BCLST, si ottiene una trasmissione dati affidabile e veloce, essenziale per le moderne infrastrutture di rete.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

armatura

Ripartizione

terreno

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

160 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

10 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

CAVO 12FO OS2 9/125 B2CA ARM.MET.