Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO12B4DLST
Cod. Produttore
FO12B4DLST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM4 50/125
  • Numero fibre: 12 FO
  • Rivestimento: LSZH
  • Protezione: DCA
  • Utilizzo: IN/OUT
  • Armatura: Arm Die
  • Serie: GGFO12B4DLST
  • Applicazioni: Reti dati e telecom
Descrizione del produttore: Il cavo 12FO OM4 50/125 LSZH DCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete in fibra ottica. Realizzato con materiali LSZH, questo cavo offre una significativa riduzione della produzione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo una scelta sicura per installazioni in ambienti sensibili. Con una capacità di trasmissione ottimale, il cavo è adatto per applicazioni che richiedono alta velocità e larghezza di banda, come reti dati e telecomunicazioni. La sua configurazione a 12 fibre ottiche garantisce una connessione stabile e affidabile, mentre il design robusto ne assicura la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per professionisti del settore elettrico e delle telecomunicazioni che cercano soluzioni efficienti e sicure per le loro installazioni.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1050 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

CAVO 12FO OM4 50/125 LSZH DCA