Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO12B62DLST
Cod. Produttore
FO12B62DLST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM1
  • Numero fibre: 12 FO
  • Diametro nucleo: 62,5/125 µm
  • Materiale guaina: LSZH
  • Protezione: DCA
  • Applicazione: IN/OUT
  • Armatura: ARM DIE
  • Serie: GGFO12B62DLST
Descrizione del produttore: Il cavo GGFO12B62DLST è un cavo in fibra ottica di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle comunicazioni dati. Con una configurazione di 12 fibre ottiche, questo cavo è realizzato con fibra OM1, che offre una larghezza di banda ottimale per applicazioni di rete. La sua struttura di 62,5/125 micron assicura una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo ideale per installazioni in ambienti commerciali e industriali. Il materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) utilizzato nella sua costruzione offre una protezione aggiuntiva contro il fumo e le tossine in caso di incendio, rendendolo una scelta sicura per applicazioni in spazi chiusi. Inoltre, il cavo è conforme agli standard DCA, garantendo la massima affidabilità e sicurezza durante l'installazione e l'uso. Con il suo design robusto e resistente, il GGFO12B62DLST è perfetto per soddisfare le esigenze di una rete moderna e performante.

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM1

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1050 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

CAVO 12FO OM1 62,5/125 LSZH DCA