Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
Actassi
peso
53
tipo di fibra
multimode 50/125
categoria
OM3
colore del rivestimento
verde
resistente ai raggi UV
diametro esterno circa
7.2 mm
cavo senza metallo
numero di fibre
12
numero di fibre per ogni filo
tipo di filo
cavo a tubo allentato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te