›

CAVO 12 FIBRE LOOSE OM3

Cod. Rexel LE032539
Cod. Produttore 032539
Cod. EAN 3414970965035

Informazioni principali

  • Fibre: 12 multimodali OM3
  • Diametro esterno: 7,3 mm
  • Resistenza trazione max: 3000 N
  • Raggio curvatura min: 73 mm
  • Temperatura operativa: -30°C/+70°C
  • Classe di fuoco: Dca s2, d2, a1
  • Attenuazione max 850 nm: ≤ 3 dB/km
  • Serie: BTNET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica multimodale OM 3 (50/125 μm) Interno/Esterno (fibra ottica) 12 fibre - 2000 m

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

senza alogeni secondo IEC 60754-2

larghezza della linea circa

7,3 mm

altezza della linea circa

7,3 mm

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

7,3 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

3 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Serie

BTNET

CAVO 12 FIBRE LOOSE OM3