Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07510M
Cod. Produttore
FRZ07510M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 10
  • Normativa: DIN 47100
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Elevata
  • Serie: CSSFRZ07510M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 10X0,75 DIN 47100 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di conduttore di 0,75 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una connessione affidabile e sicura. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende adatto a vari utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e apparecchiature elettriche. Realizzato secondo le normative DIN 47100, il cavo assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Grazie al suo design, offre una facile installazione e una gestione efficiente dell'energia, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle reti elettriche. Disponibile in una colorazione standard, si integra perfettamente in qualsiasi contesto di lavoro. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 10X0,75 DIN 47100 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di conduttore di 0,75 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una connessione affidabile e sicura. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende adatto a vari utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e apparecchiature elettriche. Realizzato secondo le normative DIN 47100, il cavo assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Grazie al suo design, offre una facile installazione e una gestione efficiente dell'energia, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle reti elettriche. Disponibile in una colorazione standard, si integra perfettamente in qualsiasi contesto di lavoro.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 10X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100